Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter
Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter
Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter
Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter
Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter
Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter
Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter
Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter
Korrekturroller Mini f. sortiert 4,2mm 6 Meter
Artikel-Nr.:
     C1137-2570420699
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2570420699
EAN/GTIN:
     4003801805856
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 4.2mm x 6m
WEDO® Mini-Korrekturroller, ideal für Schule und Studium. Das kleine Gehäuse lässt sich überall leicht verstauen. Das hochwertige Korrekturband ist sofort überschreibbar und wird lösemittel- und säurefrei hergestellt. Gehäuse aus recyceltem Kunststoff. Bandbreite 4,2 mm, Bandlänge 6 m (nicht nachfüllbar). Maße: 3,5 x 1,6 x 6,8 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
68
Farbe:
weiß
nachfüllbar:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
ohne Lösungsmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
durchsichtig
schattenfrei kopierbar:
Ja
Länge des Bandes:
6
Länge:
35
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Bandes:
4
Artikelbezeichnung:
Mini-Korrekturroller
Breite:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus recyceltem Kunsstoff
Clip vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 6m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,2502*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 1,00695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,7502*
€ 59,20274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,60*
€ 57,834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,67012*
€ 56,72744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,48024*
€ 54,12149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,2502*
€ 43,13774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.