| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-20520200 Herst.-Nr.: 20520200 EAN/GTIN: 4003801865331 |
| |
|
| | |
| WEDO® Mini-Tischstaubsauger W2D2, inklusive USB-Ladekabel ... befreit Schreibtisch, Tastatur, Esstisch, Polster u.v.m. von Krümeln und Staub! Der kleine, handliche Helfer sorgt mit großer Saugkraft und kleinen Bürsten an der Unterseite für Sauberkeit. Ideal für kleine Saugarbeiten wie z. B. zur Reinigung der Computertastatur. Der abschraubbare Auffangbehälter ist leicht zu reinigen. Durch den USB-Anschluss ist er wieder aufladbar und braucht keine Batterie. Lieferung mit Gebrauchsanleitung und Ladekabel mit USB-Anschluss in Einzelverpackung. Maße: ca. 7,7 cm hoch, Durchmesser 8,3 cm. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Tischschtaubsauger | Produkt-Typbezeichnung: | Mini Tischstaubsauger W2D2 mit USB Anschluss | Produkttypbezeichnung: | Mini Tischstaubsauger W2D2 mit USB Anschluss | Herstellerproduktbezeichnung: | Tischschtaubsauger | Herstellerprodukttyp: | Mini Tischstaubsauger W2D2 mit USB Anschluss |
|
| | |
| | | |
| |