Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Text Betr. dank. Lagertext 4,5cm Breite ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Text Betr. dank. Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Betr. dank. Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Betr. dank. Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Betr. dank. Lagertext 4,5cm Breite ws
Artikel-Nr.:
     C1137-1937
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1937
EAN/GTIN:
     4003801006031
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: BETRAG DANKEND ERHALTEN. Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textstempel
Farbe:
weiß
Anzahl der Räder:
00
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ergonomischem Griff, einzeln auf SB-Karte
Höhe der Schrift:
55
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Drucktexte:
BETRAG DANKEND ERHALTEN
Abmessung der Stempelfläche:
45
Stempeltext austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textstempel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.