Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Text Original Lagertext 4,5cm Breite ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Text Original Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Original Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Original Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Original Lagertext 4,5cm Breite ws
Artikel-Nr.:
     C1137-19329
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     19329
EAN/GTIN:
     4003801018669
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: ORIGINAL . Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm. Schrifthöhe: 5,5 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textstempel
Anzahl der Räder:
00
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ergonomischem Griff, einzeln auf SB-Karte
Höhe der Schrift:
55
Stempeltext austauschbar:
Nein
Ausführung der Drucktexte:
ORIGINAL
Abmessung der Stempelfläche:
45
Herstellerproduktbezeichnung:
Textstempel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.