Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher gross Weihnachtsbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher gross Weihnachtsbaum
Motivlocher gross Weihnachtsbaum
Motivlocher gross Weihnachtsbaum
Motivlocher gross Weihnachtsbaum
Motivlocher gross Weihnachtsbaum
Motivlocher gross Weihnachtsbaum
Artikel-Nr.:
     C1137-168258
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168258
EAN/GTIN:
     4003801797618
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO® Motivlocher WEIHNACHTSBAUM, groß. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße Locher: ca. 7,5 x 5,2 x 4,8 cm. Ausgestanztes Motiv: ca. 2,5 x 1,8 cm.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Weihnachsbaum
Abmessung des Motivs:
25 x 18 mm
Farbe:
lichtgrau/orange
Artikelbezeichnung:
Motivlocher groß
Garantiedauer:
24 Monate
Beschreibung der Besonderheiten:
Verleiht Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Mit praktischem Auffangbehälter.
Produkttypbezeichnung:
Motivlocher
max. Dicke:
1
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Motivlocher
max. Stärke:
1
Herstellerprodukttyp:
Motivlocher
Herstellerproduktbezeichnung:
Motivlocher groß
Weitere Suchbegriffe: wedo motivlocher, motivlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.