Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher gross Flocke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher gross Flocke
Motivlocher gross Flocke
Motivlocher gross Flocke
Motivlocher gross Flocke
Motivlocher gross Flocke
Motivlocher gross Flocke
Artikel-Nr.:
     C1137-168252
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168252
EAN/GTIN:
     4003801797571
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO® Motivlocher FLOCKE, groß. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße Locher: ca. 7,5 x 5,2 x 4,8 cm. Ausgestanztes Motiv: ca. 2,4 x 2,4 cm..
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Flocke
Produkttypbezeichnung:
Motivlocher
Abmessung des Motivs:
24 x 24 mm
Artikelbezeichnung:
Motivlocher groß
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
lichtgrau/orange
Beschreibung der Besonderheiten:
Verleiht Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Mit praktischem Auffangbehälter.
max. Dicke:
1
Garantiedauer:
24 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
Motivlocher
max. Stärke:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Motivlocher groß
Herstellerprodukttyp:
Motivlocher
Weitere Suchbegriffe: wedo motivlocher, motivlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.