Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher gross Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher gross Fisch
Motivlocher gross Fisch
Motivlocher gross Fisch
Motivlocher gross Fisch
Motivlocher gross Fisch
Motivlocher gross Fisch
Artikel-Nr.:
     C1137-168248
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168248
EAN/GTIN:
     4003801797540
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO® Motivlocher FISCH, groß. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße Locher: ca. 7,5 x 5,2 x 4,8 cm. Ausgestanztes Motiv: ca. 2,5 x 1,0 cm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Verleiht Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Mit praktischem Auffangbehälter.
Typbezeichnung des Motivs:
Fisch
Garantie gewährt:
Ja
Abmessung des Motivs:
25 x 10 mm
Artikelbezeichnung:
Motivlocher groß
max. Dicke:
1
Produkttypbezeichnung:
Motivlocher
Farbe:
lichtgrau/orange
Garantiedauer:
24 Monate
max. Stärke:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Motivlocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.