Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher gross Junge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher gross Junge
Motivlocher gross Junge
Motivlocher gross Junge
Motivlocher gross Junge
Motivlocher gross Junge
Motivlocher gross Junge
Artikel-Nr.:
     C1137-168207
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168207
EAN/GTIN:
     4003801797359
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO® Motivlocher JUNGE, groß. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße Locher: ca. 7,5 x 5,2 x 4,8 cm. Ausgestanztes Motiv: ca. 1,8 x 2,8 cm.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Abmessung des Motivs:
18 x 28 mm
Artikelbezeichnung:
Motivlocher groß
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Motivlocher
Farbe:
lichtgrau/orange
Typbezeichnung des Motivs:
Junge
Beschreibung der Besonderheiten:
Verleiht Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Mit praktischem Auffangbehälter.
max. Dicke:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Motivlocher
max. Stärke:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.