Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher gross sort 12er Display


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Motivlocher gross sort 12er Display
Motivlocher gross sort 12er Display
Motivlocher gross sort 12er Display
Motivlocher gross sort 12er Display
Artikel-Nr.:
     C1137-1682012
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1682012
EAN/GTIN:
     4003801796956
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO Motivlocher, groß. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Display mit 12 Motivlochern, sortiert.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Motivlocher groß
Abmessung des Motivs:
motivabhängig
Produkttypbezeichnung:
Motivlocher
Garantie gewährt:
Ja
max. Dicke:
1
Farbe:
lichtgrau/orange
Garantiedauer:
24 Monate
Beschreibung der Besonderheiten:
Verleiht Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Mit praktischem Auffangbehälter. Größe des Stempels (B x H x T): 6,8 x 5,5 x 4,0 cm
Produkt-Typbezeichnung:
Motivlocher
max. Stärke:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,93684*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,82807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,38684*
€ 73,05034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,69684*
€ 72,22924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,68684*
€ 69,83734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,29676*
€ 68,18314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,02676*
€ 64,29184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,93684*
€ 54,66484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.