Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher klein Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher klein Fisch
Motivlocher klein Fisch
Motivlocher klein Fisch
Motivlocher klein Fisch
Motivlocher klein Fisch
Motivlocher klein Fisch
Artikel-Nr.:
     C1137-168148
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168148
EAN/GTIN:
     4003801797243
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO® Motivlocher FISCH, Standard. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, mit praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße Locher: ca. 6,5 x 4,4 x 4,3 cm. Ausgestanztes Motiv: ca. 1,6 x 0,6 cm.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Fisch
Farbe:
lichtgrau/orange
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Verleiht Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Mit praktischem Auffangbehälter.
max. Dicke:
1
Abmessung des Motivs:
16 x 6 mm
Produkttypbezeichnung:
Motivlocher
Artikelbezeichnung:
Motivlocher klein
max. Stärke:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Motivlocher
Herstellerprodukttyp:
Motivlocher
Herstellerproduktbezeichnung:
Motivlocher klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.