Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählrillen Set lgrau mit 8 Münzrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählrillen Set lgrau mit 8 Münzrillen
Geldzählrillen Set lgrau mit 8 Münzrillen
Geldzählrillen Set lgrau mit 8 Münzrillen
Geldzählrillen Set lgrau mit 8 Münzrillen
Artikel-Nr.:
     C1137-161700837
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     161700837
EAN/GTIN:
     4003801039275
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
WEDO® Münzrillen-Komplett-Set mit 8 losen Münzrillen. Aus schlagfestem Kunststoff zum Einsetzten in Kassen, Schubladen oder als Ersatz für verschiedene Zählbretter. Fassungsvermögen 256,20 EURO. Maße: 27,2 x 18,0 x 4,4 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
44
Produkt-Typbezeichnung:
Komplett-Set
Farbe:
lichtgrau
Artikelbezeichnung:
Münzrillen
Tiefe:
180
Anzahl der Reihen:
8
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Verwendung für Produkt:
Kassen, Schubladen, etc.
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
610
Breite:
272
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Währung:
Euro
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Wertskala vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Komplett-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.