Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählka. m. Fach sw.lgrau 270x255x65mm feste Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählka. m. Fach sw.lgrau 270x255x65mm feste Rillen
Geldzählka. m. Fach sw.lgrau 270x255x65mm feste Rillen
Geldzählka. m. Fach sw.lgrau 270x255x65mm feste Rillen
Geldzählka. m. Fach sw.lgrau 270x255x65mm feste Rillen
Artikel-Nr.:
     C1137-160958049
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160958049
EAN/GTIN:
     4003801039237
Suchbegriffe:
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
wedo geldzählbrett
WEDO® Kombiniertes Zählbrett für 125,75 EURO Hartgeld. Zählbrett mit drei durchgehenden Geldscheinfächern im Metallrahmen mit schwarzer Pulverbeschichtung. Lichtgrauer Hartgeldeinsatz aus Polystyrol. Die Wertskalen in den Münzrillen sorgen für leichtes Ablesen des Kassenbestands. Vier Gummifüße gewährleisten einen rutschfesten Stand. Größe: 27,0 x 25,5 x 6,5 cm, Zähleinsatz 26,2 x 16,0 x 3,0 cm. Farbe schwarz/lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
65
Anzahl der Reihen:
6
Artikelbezeichnung:
Zählbrett mit Scheinfach
Farbe:
schwarz / lichtgrau
Tiefe:
225
Beschreibung der Besonderheiten:
auswechselbarer Münzeinsatz
Anzahl der Fächer für Banknoten:
3
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
125,75 Euro Hardgeld
Breite:
270
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro
Garantie gewährt:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Verwendung für Währung:
Euro
Material des Gehäuses:
Metall
Wertskala vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.