Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geld Zählbrett lgrau 333x184x30mm Metallboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geld Zählbrett lgrau 333x184x30mm Metallboden
Geld Zählbrett lgrau 333x184x30mm Metallboden
Geld Zählbrett lgrau 333x184x30mm Metallboden
Geld Zählbrett lgrau 333x184x30mm Metallboden
Artikel-Nr.:
     C1137-160800037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160800037
EAN/GTIN:
     4003801039220
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geldzählbrett
WEDO® Kompakt-Zählbrett mit Metallboden. Hartgeldeinsatz aus Polystyrol, eingesetzt in einen Metallboden mit vier rutschfesten Gummifüßen. Acht Münzrillen mit wischfesten Wertskalen gewährleisten einen leicht ablesbaren Kassenbestand. Fassungsvermögen 246,40 EURO. Größe: 33,3 x 18,4 x 3,0 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Kompakt-Zählbrett
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Reihen:
8
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Wertskala vorhanden:
Ja
Höhe:
30
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 4 rutschfesten Gummifüßen, die Münzrillen nehmen die ausreichende Anzahl an Münzen für komplette Bankrollen auf
Material des Gehäuses:
Metallboden mit kratzfester Pulverbeschichtung
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
246,40 EUR
Farbe:
lichtgrau
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Breite:
333
Tiefe:
184
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Verwendung für Währung:
Euro
Artikelbezeichnung:
Kompakt-Zählbrett
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.