Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geld Zählbrett lgrau 283x187x45mm lose Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geld Zählbrett lgrau 283x187x45mm lose Rillen
Geld Zählbrett lgrau 283x187x45mm lose Rillen
Geld Zählbrett lgrau 283x187x45mm lose Rillen
Geld Zählbrett lgrau 283x187x45mm lose Rillen
Artikel-Nr.:
     C1137-160780037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160780037
EAN/GTIN:
     4003801055190
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geldzählbrett
WEDO® Hartgeld-Zählbrett mit 8 einzeln herausnehmbaren Münzrillen, eingesetzt in einen Metallboden. Die versetzt angeordneten Münzfächer mit aufgedruckten Wertskalen geben einen schnellen Überblick über den Kassenbestand. Fassungsvermögen 256,20 EURO. Größe: 28,3 x 18,7 x 4,58 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
45
Farbe:
lichtgrau
Artikelbezeichnung:
Münzzählbrett
Anzahl der Reihen:
8
Tiefe:
187
Breite:
283
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
256,20 Euro Hartgeld
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
Nein
Verwendung für Währung:
Euro
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Wertskala vorhanden:
Ja
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.