Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geld Zählbrett lgrau 268x165x35mm Metallboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geld Zählbrett lgrau 268x165x35mm Metallboden
Geld Zählbrett lgrau 268x165x35mm Metallboden
Geld Zählbrett lgrau 268x165x35mm Metallboden
Geld Zählbrett lgrau 268x165x35mm Metallboden
Artikel-Nr.:
     C1137-160758037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160758037
EAN/GTIN:
     4003801039190
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Gummi-Füße
WEDO® Münzzählbrett mit Metallboden. Hartgeldeinsatz aus Polystyrol, eingesetzt in einen Metallboden mit vier rutschfesten Gummifüßen. Acht Münzrillen mit wischfesten Wertskalen gewährleisten einen leicht ablesbaren Kassenbestand. Fassungsvermögen 125,75 EURO. Größe: 26,8 x 16,5 x 3,5 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
35
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Reihen:
6
Artikelbezeichnung:
Münzzählbrett
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Tiefe:
165
Verwendung für Währung:
Euro
Material des Gehäuses:
Polystyrol
Breite:
268
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
125,75 Euro Hartgeld
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Metallboden
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Wertskala vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.