Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählrille EURO 0,05 Münzrille lgrau 90 Münzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählrille EURO 0,05 Münzrille lgrau 90 Münzen
Geldzählrille EURO 0,05 Münzrille lgrau 90 Münzen
Geldzählrille EURO 0,05 Münzrille lgrau 90 Münzen
Geldzählrille EURO 0,05 Münzrille lgrau 90 Münzen
Geldzählrille EURO 0,05 Münzrille lgrau 90 Münzen
Artikel-Nr.:
     C1137-160700537
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160700537
EAN/GTIN:
     4003801039121
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geldzählbrett
WEDO® Münzrille 0,05 EUR für 90 Münzen. Gefertigt aus schlagfestem Kunststoff. Die Wertskala gibt einen schnellen Überblick über den Münzbestand. Größe 18,0 x 4,5 x 3,4 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Tiefe:
45
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
90
Verwendung für Produkt:
geeignet für alle Kassen
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
1
Höhe:
34
Herstellerproduktbezeichnung:
Münzrille
Verwendung für Münzwerte:
5 Cent
Verwendung für Währung:
Euro
Breite:
180
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Wertskala vorhanden:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Artikelbezeichnung:
Münzrille
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.