Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählrille EURO 0,02 Münzrille lgrau 90 Münzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählrille EURO 0,02 Münzrille lgrau 90 Münzen
Geldzählrille EURO 0,02 Münzrille lgrau 90 Münzen
Geldzählrille EURO 0,02 Münzrille lgrau 90 Münzen
Geldzählrille EURO 0,02 Münzrille lgrau 90 Münzen
Geldzählrille EURO 0,02 Münzrille lgrau 90 Münzen
Artikel-Nr.:
     C1137-160700237
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160700237
EAN/GTIN:
     4003801039114
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter wedo
WEDO® Münzrille 0,02 EUR für 90 Münzen. Gefertigt aus schlagfestem Kunststoff. Die Wertskala gibt einen schnellen Überblick über den Münzbestand. Größe 18,0 x 4,5 x 3,2 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
30
Artikelbezeichnung:
Münzrille
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Tiefe:
45
Breite:
180
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
1
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
90
Verwendung für Produkt:
geeignet für alle Kassen
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Münzwerte:
2 Cent
Verwendung für Währung:
Euro
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Wertskala vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.