Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen Metall bl Trodat 9053M 16x9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen Metall bl Trodat 9053M 16x9cm
Stempelkissen Metall bl Trodat 9053M 16x9cm
Stempelkissen Metall bl Trodat 9053M 16x9cm
Stempelkissen Metall bl Trodat 9053M 16x9cm
Artikel-Nr.:
     C1137-151845
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     151845
EAN/GTIN:
     9010035518457
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
trodat stempelkissen blau
stempel kissen
Trodat® Stempelkissen - blau - bestens geeignet für alle gängigen Stempel im Büro oder zu Hause. Der Verschluss am Metalldeckel zeigt die Stempelfarbe, das Kissen ist bereits mit Trodat Stempelfarbe getränkt und reicht für tausende Abdrücke. Ergänzung: Trodat Stempelfarbe - 28 ml Art.-Nr. 51 7011031. Die Stempelfarbe zum Nachtränken für Handstempelkissen ist einzeln in 28 ml Flaschen erhältlich. Wasserbasierende, ungiftige Tinte, lebensmittelecht und schwermetallfrei. Sowohl die Farbe als auch die Kissen werden in praktischer SB-Verpackung geliefert. Maße Stempelkissen: 16 x 9 cm, Verpackung: 11,00 cm x 2,00 cm x 20,50 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
9051M
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Metalldeckel, Kisseneinlage aus Filz getränkt mit dokumentenechter, wasserbasierender Stempelfarbe (nachfüllbar)
Schreibfarbe des Stempels:
blau
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Material des Gehäuses:
Kunststoff/Metall
Artikelbezeichnung:
Handelsstempelkissen blau
nachfüllbar:
Ja
getränkt:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
16 x 9 cm
dokumentenecht:
Ja
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
9051M
Weitere Suchbegriffe: stempel-kissen blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.