Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen Metall sw Trodat 9051M 9x5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen Metall sw Trodat 9051M 9x5cm
Stempelkissen Metall sw Trodat 9051M 9x5cm
Stempelkissen Metall sw Trodat 9051M 9x5cm
Stempelkissen Metall sw Trodat 9051M 9x5cm
Artikel-Nr.:
     C1137-151792
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     151792
EAN/GTIN:
     9010035517924
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Trodat® Stempelkissen - schwarz - bestens geeignet für alle gängigen Stempel im Büro oder zu Hause. Der Verschluss am Metalldeckel zeigt die Stempelfarbe, das Kissen ist bereits mit Trodat Stempelfarbe getränkt und reicht für tausende Abdrücke. Ergänzung: Trodat Stempelfarbe - 28 ml Art.-Nr. 51 7011011. Die Stempelfarbe zum Nachtränken für Handstempelkissen ist einzeln in 28 ml Flaschen erhältlich. Wasserbasierende, ungiftige Tinte, lebensmittelecht und schwermetallfrei. Sowohl die Farbe als auch die Kissen werden in praktischer SB-Verpackung geliefert. Maße Stempelkissen: 9 x 5 cm, Verpackung: 7,50 cm x 1,60 cm x 13,00 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Handelsstempelkissen schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
9051M
Beschreibung der Besonderheiten:
Metalldeckel, Kisseneinlage aus Filz getränkt mit dokumentenechter, wasserbasierender Stempelfarbe (nachfüllbar)
Material des Gehäuses:
Kunststoff/Metall
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Abmessung der Stempelfläche:
9 x 5 cm
nachfüllbar:
Ja
getränkt:
Ja
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
9051M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.