Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner guillochiert si gerade Klinge Edelstahl 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner guillochiert si gerade Klinge Edelstahl 23 cm
Brieföffner guillochiert si gerade Klinge Edelstahl 23 cm
Brieföffner guillochiert si gerade Klinge Edelstahl 23 cm
Brieföffner guillochiert si gerade Klinge Edelstahl 23 cm
Artikel-Nr.:
     C1137-147555
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     147555
EAN/GTIN:
     4003801005300
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
Automatischer Brieföffner
WEDO® Brieföffner aus verchromtem Edelstahl, Griff guillochiert, Länge: 23,0 cm. Auf SB-Karte.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Brieföffner aus verchromtem Edelstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
auf SB-Karte
Garantiedauer:
24 Monate
Länge:
230
Ausführung der Verzierung:
Griff guillochiert
Material der Klinge:
verchromter Edelstahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Brieföffner aus verchromtem Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Brieföffner, brieföffner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.