Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner Klinge Edelstahl gerade 21,5cm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner Klinge Edelstahl gerade 21,5cm sw
Brieföffner Klinge Edelstahl gerade 21,5cm sw
Brieföffner Klinge Edelstahl gerade 21,5cm sw
Brieföffner Klinge Edelstahl gerade 21,5cm sw
Artikel-Nr.:
     C1137-147501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     147501
EAN/GTIN:
     4003801790800
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner
WEDO® Brieföffner mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl und schwarzem Griff aus ABS-Kunststoff. Gerade Form. Länge: 21,5 cm. In Hängeverpackung.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
in Hängeverpackung
Länge:
215
Material der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Brieföffner mit Kunststoffgriff
Herstellerproduktbezeichnung:
Brieföffner mit Kunststoffgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.