| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-14338 Herst.-Nr.: 14338 EAN/GTIN: 9008056143383 |
| |
|
| | |
| TRODAT Die Olchis. Schmuddelpfoten-Stempel-Spiel. Olchi-Ersatzkissen Farbe grün. Dermatologisch "sehr gut" getestete Tinte mit kurzer Trocknungszeit (ca. 10 Sekunden). Auch zum Stempeln auf Papier und Karton geeignet. Made in Austria. Umweltfreundliche, plastikfreie Verpackung. Maße ca. 3 x 2,5 x 0,4 cm Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 6/4922 | Beschreibung der Besonderheiten: | Olchi-Ersatzkissen Farbe grün. Dermatologisch "sehr gut" getestete Tinte mit kurzer Trocknungszeit (ca. 10 Sekunden). | Werkstoff: | Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | grün | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Verwendung für Produkt: | Trodat Olchi Schmuddelpfoten Stempel | Produkttypbezeichnung: | 6/4922 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |