| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-1273126111 Herst.-Nr.: 1273126111 EAN/GTIN: 4977564613662 |
| |
|
| | |
| WEDO® Klammerloser Tischhefter, heftet bis zu zehn Blatt Papier (80 g/qm) mühelos zusammen und kann - dank integriertem Abstandsmesser - auch zur 2-fach-Lochung und Ablage von A4-Dokumenten eingesetzt werden. Mit kraftunterstützendem Mechanismus und pfiffiger Funktionsweise: Eine vom Hefter gestanzte Papierlasche wird automatisch durch einen ebenfalls gestanzten Schlitz gezogen. So werden bis zu 10 Blätter ohne Klammern zusammengeheftet. Durch das transparente Sichtfenster ist die Heftung gut zu positionieren. Wird ein DIN A4-Dokument mit Hilfe des Abstandsmessers einmal von oben und einmal von unten geheftet, können die gebundenen Seiten direkt abgeheftet werden. Der Abstandsmesser wird anschließend platzsparend in das Gerät eingeschoben. Weitere Vorteile: kein Metall im Aktenvernichter, kostensparend, da ohne Verbrauchsmaterial. Gehäuse aus Recycling-Kunststoff. Maße: 13,0 x 7,0 x 11,0 cm. Lieferung im bebilderten Karton mit Bedienungsanleitung. Farbe: Hellgrün. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Artikelbezeichnung: | klammerloser Hefter | Garantiedauer: | 24 Monate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Klammerloser Hefter, Klammerloser Papierhefter, Klammerloses Heftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Taschen-Locher, Taschenlocher, bürolocher grün, bürolocher, klammerloser hefter 10 blatt |
| | |
| |