Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Druck.Typodat. SB Trodat 5435 Professional Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Druck.Typodat. SB Trodat 5435 Professional Edelstahl
Stempel Druck.Typodat. SB Trodat 5435 Professional Edelstahl
Stempel Druck.Typodat. SB Trodat 5435 Professional Edelstahl
Stempel Druck.Typodat. SB Trodat 5435 Professional Edelstahl
Stempel Druck.Typodat. SB Trodat 5435 Professional Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1137-122353
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     122353
EAN/GTIN:
     9010035223535
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT® Professional 5435 Typomatic-Stempel-Set mit Datum, selbstfärbend. Mit diesem Metallstempel aus Edelstahl können Sie jeweils 1 Textzeile ober- und unterhalb des Datums selbst erstellen. Die Buchstaben werden einfach in die Setzplatte gesetzt. Zubehör: 1 Setzplatte, 1 Satz Gummitypen 4 mm (288 Zeichen), 1 Pinzette und 1 Kissen in blau/rot. Textabdruck in Blau, Datum in Rot. Größe des Stempels: 8,0 x 4,5 x 14,5 cm, max. Abdruckgröße: 41 x 24 mm. Lieferung in SB-Verpackung. 10 Jahre Herstellergarantie auf den Stempel bei sachgemäßem Gebrauch, exklusive Verbrauchsmaterialien wie trodatkissen® und individueller Textplatte.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl / Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Professional 5435
Artikelbezeichnung:
Typomatic
Farbe:
silber / schwarz
Datumsformat des Aufdruckes:
11. Aug. 2019
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstfärber mit Datum und Text zum Selbersetzen
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Schreibfarbe des Stempels:
blau-rot
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Schrift:
4
Abmessung der Stempelfläche:
41x24
Stempeltext austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Garantiedauer:
120 Monate
Produkttypbezeichnung:
Professional 5435
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.