Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Datum Eingegangen Trodat 5460/L1 Professional Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Datum Eingegangen Trodat 5460/L1 Professional Edelstahl
Stempel Datum Eingegangen Trodat 5460/L1 Professional Edelstahl
Stempel Datum Eingegangen Trodat 5460/L1 Professional Edelstahl
Stempel Datum Eingegangen Trodat 5460/L1 Professional Edelstahl
Stempel Datum Eingegangen Trodat 5460/L1 Professional Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1137-119742
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     119742
EAN/GTIN:
     9010035197423
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
TRODAT® Professional 5460/L Textplattenstempel mit Datum (Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben). Dieser selbstfärbende Stativ-Metallstempel aus Edelstahl ist mit der Textplatte EINGEGANGEN ausgestattet. Die Datumsverstellung erfolgt mittels Kunststoffrädern. Die patentierten High-Performance Datumsbänder sowie die Bandabdeckung garantieren eine saubere Handhabung bei der Datumsverstellung. Das mitgelieferte trodatkissen® ist zweifarbig. Der Text wird blau und das Datum rot abgedruckt. Größe 9,1 x 5,3 x 15,5 cm, Abdruckgröße 5,6 x 3,3 cm. 10 Jahre Herstellergarantie auf den Stempel bei sachgemäßem Gebrauch, exklusive Verbrauchsmaterialien wie trodatkissen® und individueller Textplatte.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Professional 5460/L
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Werkstoff:
Edelstahl
max. Anzahl der Druckzeilen:
3
Farbe:
schwarz/silber
Garantie gewährt:
Ja
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2019
Höhe der Schrift:
4
Stempeltext austauschbar:
Nein
Abmessung der Stempelfläche:
56x33
Ausführung der Drucktexte:
EINGEGANGEN
Schreibfarbe des Stempels:
blau-rot
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
120 Monate
Produkttypbezeichnung:
Professional 5460/L
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.