Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe f.sortiert Inhalt 15g / ca. 80 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiringe f.sortiert Inhalt 15g / ca. 80 Stück
Gummiringe f.sortiert Inhalt 15g / ca. 80 Stück
Gummiringe f.sortiert Inhalt 15g / ca. 80 Stück
Gummiringe f.sortiert Inhalt 15g / ca. 80 Stück
Artikel-Nr.:
     C1137-113010099
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     113010099
EAN/GTIN:
     4003801802756
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband sortiert
gummiband
WEDO® Gummiringe. Bunt gemischt sind diese Gummiringe - in verschiedenen Größen und Farben - und in der praktischen Aufbewahrungsbox immer griffbereit. Lieferung zu 15g in SB-Klarsichtdose. Maße: 9,3 x 5,6 x 2,8 cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
sortiert
Masse:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
Bunt gemischt in verschiedenen Größen und Farben
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffdose
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wedo gummiring
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.