Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelkl. Rundkopf 500 St. si 210-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbeutelkl. Rundkopf 500 St. si 210-3
Musterbeutelkl. Rundkopf 500 St. si 210-3
Musterbeutelkl. Rundkopf 500 St. si 210-3
Musterbeutelkl. Rundkopf 500 St. si 210-3
Artikel-Nr.:
     C1137-112350054
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     112350054
EAN/GTIN:
     4003801807287
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
WEDO® Musterbeutelklammern mit Rundkopf (210-3). Transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen nach Postvorschrift. Glanzveredelte Ausführung in silber, mit gewölbtem Kopf und runden Schenkeln. Größe 3 = Kopfdurchmesser 7 mm, 1,8 cm lang. In praktischer 500er Klarsichtdose. Maße: 5,9 x 5,9 x 8,6 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtdose
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Farbe:
silber
Durchmesser des Kopfes:
7
Werkstoff:
Metall, glanzvernickelt
Länge des Schenkels:
18
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.