| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-10542-000 Herst.-Nr.: 10542-000 EAN/GTIN: 4011170000659 |
| |
|
| | |
| WEDO® Ersatztank Größe 1 für Reiner Paginierer. Druckfarbe schwarz, passend für Modelle B2, C1 und C. Maße: 4,5 x 2,2 x 1,8 cm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatztank | Produkt-Typbezeichnung: | Type 1/B2 | Inhalt: | 3.6 | Werkstoff: | Lösung | Verwendung für Produkt: | Numeroteur Reiner B2, C1, C | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | mit Öl | Produkttypbezeichnung: | Type 1/B2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Numeroteur, Paginierer, Paginierstempel, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe schwarz ohne öl, nachtränkfarbe black, stempel farbe |
| | |
| |