Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Spacetec Pocket titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Spacetec Pocket titan
Kugelschreiber Spacetec Pocket titan
Kugelschreiber Spacetec Pocket titan
Kugelschreiber Spacetec Pocket titan
Artikel-Nr.:
     C1137-10534725
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     10534725
EAN/GTIN:
     4009746050764
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Spacetec Pocket
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
SPACETEC by Diplomat Pocket
Beschreibung der Besonderheiten:
Pocketformat: ca. 10 cm, Schreibformat ca. 14 cm, aufsteckbare Kappe, Gas-Druck-Mine schreibt mit der Spitze nach oben, unter Wasser, bei glühender Hitze, eisiger Kälte und in der Schwerelosigkeit
Farbe des Schaftes:
titan
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
SPACETEC by Diplomat Gas-Druck-Mine
Ausführung der Griffzone:
Metall
Material des Schaftes:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
SPACETEC by Diplomat Pocket
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerprodukttyp:
SPACETEC by Diplomat Pocket
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.