Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Trittboy sw im Einzelkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze Trittboy sw im Einzelkarton
Fußstütze Trittboy sw im Einzelkarton
Fußstütze Trittboy sw im Einzelkarton
Fußstütze Trittboy sw im Einzelkarton
Artikel-Nr.:
     C1137-103211611
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     103211611
EAN/GTIN:
     4003801728971
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
WEDO Fußstütze Trittboy. Aus Stahlrohr, mattschwarz, stand- und rutschfest, in der Höhe 4-fach verstellbar. Größe: 34,5 x 33,5 x 16,5 cm, Größe der Fußauflage: 29 x 8,9 cm, Mindesthöhe: 6 cm, Maximalhöhe: 14,5 cm, Farbe: schwarz, Trittfläche schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
335
Produkt-Typbezeichnung:
Trittboy
Farbe:
schwarz
Höhe:
165
Artikelbezeichnung:
Fußstütze
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
345
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Trittfläche lässt sich in der Höhe vierfach verstellen. Höhen: 6 - 14,5 cm.
Höhe des Verstellbereichs hinten:
145
Höhe des Verstellbereichs vorne:
60
für EDV-Arbeitsplatz geeignet:
Ja
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
Nein
beheizbar:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Produkttypbezeichnung:
Trittboy
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
145
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
60
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, wedo fußstütze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.