Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox XMediusCLOUD FaxSendSecure (Paket mit 24.000 Auftragsguthaben, Gültigkeit 1 Jahr)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox XMediusCLOUD FaxSendSecure (Paket mit 24.000 Auftragsguthaben, Gültigkeit 1 Jahr)
Xerox XMediusCLOUD FaxSendSecure (Paket mit 24.000 Auftragsguthaben, Gültigkeit 1 Jahr)
Artikel-Nr.:
     C1136-301N81160
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     301N81160
EAN/GTIN:
     0095205831696
Suchbegriffe:
Telefonie / Fax / E-Mail
Telefonie / Fax / E-Mail Software
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
WorkCentre 6655i, XMediusFAX Cloud, WorkCentre 3655, WorkCentre 3655i, WorkCentre 6655
Typ:
Drucker
Ursprungsland:
Niederlande
Paketgewicht:
10 g
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungshöhe:
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,33*
€ 1.540,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,10*
€ 1.507,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,10*
€ 1.465,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,10*
€ 1.390,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.