Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R99009 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 003R99009 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99009 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99009 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99009 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99009
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
120 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
125 µm
Undurchsichtigkeit:
98 %
Elementarchlorfrei (ECF):
Ja
Menge pro Behälter:
4 Stück(e)
Zertifizierung:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02324* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 32 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 160 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.