Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R98091 Druckfolie Laser A4 (210×297 mm) Polyester Weiß 100 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xerox 003R98091 Druckfolie Laser A4 (210×297 mm) Polyester Weiß 100 Blätter
Xerox 003R98091 Druckfolie Laser A4 (210×297 mm) Polyester Weiß 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     C1136-003R98091
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R98091
EAN/GTIN:
     5017534980918
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
100 Blätter
Breite:
210 mm
Länge (mm):
297 mm
Material:
Polyester
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Laser
Format:
A4 (210×297 mm)
Oberflächentyp:
Matt
Druckmediengewicht:
195 g/m²
Druckmedien - Stärke:
145 µm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,4393* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,20*
€ 66,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,64*
€ 63,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.