| |
|
| Artikel-Nr.: C1136-003R93975 Herst.-Nr.: 003R93975 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Mediengewicht: | 80 g/m² | Produktfarbe: | Gelb | Druckmedien - Stärke: | 104 ± 2 µm | Medienanzahl pro Paket: | 500 Blätter | Medienabmessungen (Einzelblatt): | A4 | Chloridtyp: | ECF | Konformität mit Industriestandards: | ISO 9706 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4 |
| | |
| |