Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Business 80 A4 DIN 4 HOLE, White paper Druckerpapier Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xerox Business 80 A4 DIN 4 HOLE, White paper Druckerpapier Weiß
Xerox Business 80 A4 DIN 4 HOLE, White paper Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R91823
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
106 ± 2 µm
Undurchsichtigkeit:
90 %
Medienanzahl pro Paket:
500 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
210x297mm | A4
Chloridtyp:
ECF
Konformität mit Industriestandards:
9706
Druckmaterial - Weißintensität:
150 ± 3 CIE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,0114* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.