Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Business 80 A3 Druckerpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Xerox Business 80 A3 Druckerpapier
Xerox Business 80 A3 Druckerpapier
Artikel-Nr.:
     94QG7-811448
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 65 %
Betriebstemperatur:
18 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
40 - 60 %
Mediengewicht:
80 g/m²
Gewicht:
4990 g
Abmessungen (BxTxH):
419.099 x 297.179 x 63.499 mm
Medienanzahl pro Paket:
500 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
A3
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
578
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,24*
€ 18,21*
1 Tag
12
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,89*
€ 18,80*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02448* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.