Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premier TCF 80 A4 Druckerpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xerox Premier TCF 80 A4 Druckerpapier
Xerox Premier TCF 80 A4 Druckerpapier
Artikel-Nr.:
     C1136-003R91805
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91805
EAN/GTIN:
     5017534518050
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 65 %
Betriebstemperatur:
18 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
40 - 60 %
Mediengewicht:
80 g/m²
Medienanzahl pro Paket:
500 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
A4
Druckmaterial - Weißintensität:
161 CIE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
1 Paket enthält 1 Blatt (€ 6,36* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.