Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R91802 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xerox 003R91802 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R91802 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R91802
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Es erfüllt zuverlässig alle Anforderungen, die im Büroalltag in punkto Qualität und Flexibilität an ein Papier gestellt werden. Aber auch im hochvolumigen Druck bewährt sich das Xerox Business Papier und bewältigt die unterschiedlichsten Herausforderungen. Egal ob ein- oder zweiseitig, ob Laserdruck oder Kopie, Xerox Business steht für reibungslose Laufeigenschaften und qualitativ erstklassige Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Universal
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Chloridtyp:
ECF
Packungen pro Box:
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01126* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.