Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-110240701 Herst.-Nr.: 003R90569 EAN/GTIN: 5017534505692 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Mediengewicht: | 80 g/m² | Produktfarbe: | Weiß | Druckmedien - Stärke: | 104 ± 2 µm | Undurchsichtigkeit: | 89 % | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 4 Jahr(e) | Medienanzahl pro Paket: | 500 Blätter | Chloridtyp: | ECF | Druckmaterial - Weißintensität: | 140 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 80g, druckerpapier, druckerpapier a3 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,09* | € 13,52* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,14* | € 13,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 9,45* | € 14,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,24* | € 14,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,08* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01818* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|