Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN9500SD TV-Halterung 2,41 m (95 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN9500SD TV-Halterung 2,41 m (95 Zoll) Schwarz
Samsung WMN9500SD TV-Halterung 2,41 m (95 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN9500SD
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN9500SD
EAN/GTIN:
     8806085902961
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Samsung ME95C
Gewicht:
5000 g
Maximale Bildschirmgröße:
95 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
900 x 600 mm
Maximale VESA-Halterung:
900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,16*
€ 595,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,69*
€ 531,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,05*
€ 504,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.