Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN650M TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN650M TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung WMN650M TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung WMN650M TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung WMN650M TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung WMN650M TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung WMN650M TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung WMN650M TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN650M
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN650M
EAN/GTIN:
     8801643275037
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • ✓ Kostenlose Lieferung
    - Mini Wandhalterung (17 bis 40 mm)
    - Max. Traglast 50 kg

    Schnelle und einfache Installation
    Den TV an die Wand zu hängen ist jetzt noch einfacher. Die Samsung Wandhalterung WMN650M ist sicher und schnell zu installieren. Mit der leicht zu befolgenden Anleitung müssen Sie sich keine Gedanken mehr über falsches Schrauben oder andere Missgeschicke machen. Jetzt können Sie mehr Zeit damit verbringen, fernzusehen statt den Fernseher aufzuhängen.

    Smartes Design für Samsung TVs
    Samsung hat eine intelligente Wandhalterung entwickelt, die zu einer Vielzahl von Bildschirmgrößen und Befestigungen passt. Die Wandhalterung WMN650M kann entweder in einem Abstand von 17mm oder 40mm von der Wand befestigt werden, je nach TV und Kabelgröße. Mit der praktischen Wandhalterung sparen Sie sich die Suche nach dem richtigen Kabel.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
193 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
900 g
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
65 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
33 "
Anzahl der Display unterstützt:
1
Abstand zur Wand (max):
40 mm
Abstand zur Wand (min):
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.