Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN4277SE TV-Halterung 195,6 cm (77 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN4277SE TV-Halterung 195,6 cm (77 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4277SE TV-Halterung 195,6 cm (77 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4277SE TV-Halterung 195,6 cm (77 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4277SE TV-Halterung 195,6 cm (77 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4277SE TV-Halterung 195,6 cm (77 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN4277SE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN4277SE
EAN/GTIN:
     8801643905330
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Ausrichtung:
Landschaft
Breite:
465 mm
Tiefe (min):
24.5 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
5500 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Maximale Bildschirmgröße:
77 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
42 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Abstand zur Wand (min):
24.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.