Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN4070TT 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN4070TT 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4070TT 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4070TT 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4070TT 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4070TT 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4070TT 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN4070TT 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN4070TT/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN4070TT/XC
EAN/GTIN:
     8806090697708
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die wetterfeste TV-Wandhalterung für Außenbereiche The Terrace Outdoor TV wird in Kombination mit der Wandhalterung zu einem wirklich festen Bestandteil deines Außenbereiches. Der verzinkte Stahlrahmen und die Edelstahl-Schrauben sind gegen Wetterbedingungen, inklusive Regen, Verfärbungen durch Sonneneinstrahlung und Korrosion geschützt. Problemlose Installation Die Samsung Wandhalterung für The Terrace TV ist enorm stabil und kann selbst das Gewicht eines großen TVs tragen. Mit einem Ladegewicht von bis zu 30 kg, ist die Wandhalterung geschaffen, um jegliches Risiko zu minimieren, damit DU deinen TV sicher anbringen und neigen kannst. Finde die optimale Position Finde den perfekten Betrachtungswinkel und sieh dir deine Lieblingsshows ganz komfortabel an. Mit der The Terrace Wandhalterung kannst du deinen TV nach links, rechts, oben und unten bewegen und sogar nach vorne neigen, um das Bild näher heranzubringen. Lehne dich einfach zurück und genieße das Bild aus optimaler Sicht.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
QE55LST7TCUXXU
Breite:
248 mm
Tiefe (min):
53 mm
Höhe:
250.2 mm
Gewicht:
3900 g
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
320 mm
Paketgewicht:
4600 g
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
55 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Drehen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.