Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN4070SD/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN4070SD/EN
EAN/GTIN:
     8806071638034
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Grau
Kompatible Produkte:
DM32E, DM40E, DB32E, DB40E & DH40E
Gewicht:
2400 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Maximale Bildschirmgröße:
40 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-10 - 10 °
Schwenkwinkelbereich:
-20 - 20 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.