Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN-B30FB 2,16 m (85 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN-B30FB 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B30FB 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B30FB 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B30FB 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B30FB 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B30FB 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B30FB 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN-B30FB/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN-B30FB/XC
EAN/GTIN:
     8806094108842
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Gewicht:
7000 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
536 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
770 mm
Paketgewicht:
8700 g
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
85 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
82 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Swivel Winkel:
11 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.