Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN-B16FB 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN-B16FB 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B16FB 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B16FB 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B16FB 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B16FB 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B16FB 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B16FB 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN-B16FB/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN-B16FB/XC
EAN/GTIN:
     8806094144147
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Gewicht:
5000 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
558 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
569 mm
Paketgewicht:
6400 g
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
75 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
400 x 300 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
58 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Swivel Winkel:
12 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.