Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN-B05FB/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN-B05FB/XC
EAN/GTIN:
     8806094060676
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Gewicht:
2900 g
Verpackungsbreite:
336 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
558 mm
Paketgewicht:
3900 g
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Maximale Bildschirmgröße:
55 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
300 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße:
43 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Swivel Winkel:
15 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.