Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung VS60M6010KA/EG Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     C1134D-VS60M6010KA/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VS60M6010KA/EG
EAN/GTIN:
     8806088902456
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Starke Saugkraft mit CycloneForce
Der VS6000 kombiniert hohe Reinigungsleistung mit der Freiheit von kabellosen Akkusaugern. Aufgrund der hohen Saugkraft und der motorbetriebener Bürste werden auch Teppichböden gründlich gereinigt. Die CycloneForce Technologie verhindert ein Verstopfen der Filter und sorgt so für konstante Saugleistung.
Wechselbarer 18V Akku mit separater Ladestation
Der leistungsstarke 18V Li-Ion Akku sorgt nicht nur für langanhaltende Saugkraft. In der externen Ladestation kann dieser auch an einer unauffälligen Stelle geladen werden, während der Staubsauger im Schrank verschwindet. Mit einem 2. Akku kann auch einfach die Saugdauer verdoppelt werden.
EasyClean Ausstattung: einfach zu reinigende Bürstenrolle und Staubbehälter
Die EasyClean Ausstattung macht auch das Reinigen des Akkusaugers zum Kinderspiel. Umwickelte Haare an der Bürste oder im Staubbehälter werden mit nur einem Handgriff automatisch entfernt.
Stabile Parkfunktion
Dank der stabilen Parkfunktion kann der VS6000 überall abgestellt und aufbewahrt werden - ohne Aufhängung oder Bodenstation.
Weitere Informationen:
Reinigungsart:
Trocken
Vakuum-Luftfilterung:
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode:
Zyklonisch/Filterung
Geräuschpegel:
83 dB
Waschbarer Filter:
Ja
Entfernbarer Filter:
Ja
Verpackungsbreite:
281 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
694 mm
Paketgewicht:
4300 g
Energiequelle:
Akku
Maximale Eingangsleistung:
20 W
Laufzeit:
40 min
Ladezeit:
5 h
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie:
20 AW
Staubsaugerbürsten enthalten:
Multifunktionsbürste
Staubsauger-Stabmontage:
Ja
Gewicht:
2700 g
Breite:
260 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
1100 mm
Staubkapazität:
0.25 l
Staubbehälter Typ:
Beutellos
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung):
0.25 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.