Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Samsung VS20A95843W Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Zyklonal Beutellos 0,5 l 580 W Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-VS20A95843W/WA
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VS20A95843W/WA
EAN/GTIN:
     8806092806740
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Einfache und hygienische Staubentleerung inklusive Aufladen
All-in-One Clean Station

So kannst du auf einfache Art den Staubbehälter leeren und deinen Handstaubsauger aufladen. Die All-in-One Clean Station lädt den Akku auf und nutzt Air Pulse-Technologie, um den Staubbehälter effizient zu leeren. Dabei werden 99,999 % des Feinstaubs aufgefangen und der antibakterielle Staubbeutel verhindert 99,9 % des bakteriellen Wachstums.

Effizientes Filtersystem für saubere Luft
Mehrstufiges Filtersystem

Durch das mehrstufige Filterungssystem wird die eingesaugte Luft gefiltert. Zunächst fängt der Netzfilter aus Metall den groben Staub ein. Zusätzlich nimmt der Jet-Cylone mit dem Mikrofilter feinen Staub und der Feinstaubfilter schließlich bis zu 99,999% des Feinstaubs auf. So werden auch viele feine Partikel und Allergene aus der eingesaugten Luft gefiltert.

Leistungsstarke und gründliche Reinigung
Fortschrittliche Reinigungstechnologie

Reinige unterschiedliche Bodenbeläge mit starker Saugkraft. Der Samsung Digital Inverter Motor erzeugt bis zu 210 W Saugleistung. Das aerodynamische Design des Ansaugsystems optimiert den Luftstrom, während die Multi Cyclone Technologie Feinstaubpartikel effizient auffängt.

Starke Saugkraft, hohe Effizienz
Digital Inverter Motor

Reinige mit hoher Saugleistung gründlich und mühelos. Der Digital Inverter Motor verfügt über einen verbesserten Stator, Rotor und 3D-Flügel. Er ist 47 % leichter und rotiert mit bis zu 135.000 Umdrehungen pro Minute, wobei er eine Eingangsleistung von bis zu 580 W, eine hohe Energieeffizienz und eine Saugleistung von bis zu 210 W erzielt.

Starke Saugleistung und saubere Luft
Jet Cyclone

Genieße saubere Luft und eine starke Saugleistung mit der hocheffizienten Multi-Cyclone Technologie des Jet Cyclone-Systems. Die 9 Zyklone mit 27 Lufteinlässen sorgen für einen optimierten Luftstrom, trennen diesen effektiv von Staub und Schmutz, und sorgen somit für lang anhaltende Saugkraft.

24 % geringeres Gewicht für eine mühelose Reinigung
Leichtes und ergonomisches Design

Dank seines leichten und ergonomischen Designs lässt sich der Handstaubsauger mühelos bewegen. Das handgeführte Gewicht beträgt nur 1,44 kg und ist damit 24 % leichter als andere Samsung Staubsauger. So kannst du deine Wohnung bis in die letzte Ecke reinigen.

Bis zu 1 Stunde saugen mit einer Akkuladung
Wechselbarer und ausdauernder Akku

Lange saugen ohne Unterbrechung: Der effiziente Akku hat genug Energie für bis zu 1 Stunde Saugleistung. Außerdem kannst du ihn einfach auswechseln und die Saugdauer mit einem Ersatz-Akku verdoppeln. Der Akku behält ausserdem bei 500 Ladezyklen bis zu 70% der Leistung.

Leicht zu leerender und komplett waschbarer Staubbehälter
Auswaschbarer Staubbehälter

Entleere den Staubbehälter schnell und halte ihn hygienisch rein. Der ganze Staubbehälter (0,5 Liter) inklusive des Multi Cyclon Systems ist komplett auswaschbar, sodass du ihn gründlich säubern kannst. Er lässt sich einfach abnehmen, ohne das du das Saugrohr vom Gerät trennen musst und den Staub einfach ausschütten kannst.

Intuitiv alles im Blick
Digitale Anzeige

Mit der intuitiven LCD-Anzeige, die 28 Sprachen unterstützt, behältst du den Status deines Handstaubsaugers immer im Blick. Du kannst sehen, mit welcher Saugstufe du gerade saugst und wie viel Energie der Akku noch hat. Die Anzeige informiert dich auch über etwaige Probleme und schlägt Lösungen vor. Beim Aufladen wird der aktuelle Ladestand angezeigt.

Gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden
Jet Dual Bürste

Freue dich auf gründliche Sauberkeit für alle Bodentypen. Die Jet Dual Bürste nimmt mit ihrer weichen Walze größere Staubpartikel von Hartböden auf, während die Borsten aus Nylon und Gummi für reine Teppiche sorgen – mit bis zu 4.000 Umdrehungen pro Minute. Mit dem um 180° schwenkbaren Staubsaugerkopf kannst du leicht die Richtung wechseln, und die Bürstenrolle lässt sich mit nur einem Klick abnehmen, um sie zu reinigen.

Professionelle Reinigung von Hartböden
Slim Action Bürste

Die Slim Action Bürste mit antistatischen Silberfasern beseitigt feinen Staub auf Hartböden und in Spalten. Sie ist schlanker und leichter, sodass du noch einfacher um Möbelstücke herum saugen kannst. Dank des um 180° schwenkbaren Staubsaugerkopfes erreichst du auch schwierige Ecken, und die Bürstenrolle lässt sich mit nur einem Klick vom Gerät lösen.

Feuchte Reinigung von Hartböden
Spray Spinning Sweeper Wischaufsatz (separat erhältlich)

Reinige Hartböden einfach mit dem Spray Spinning Sweeper Wischaufsatz. Zwei größere und schwerere Pads rotieren 100 Minuten lang mit bis zu 260 Umdrehungen pro Minute und du kannst mit einem 150 ml fassenden Wassertank manuell mehr Wasser nachsprühen. Dabei hast du die Wahl, ob du wiederverwendbare, antibakterielle Mikrofaser-Pads oder Einmal-Feuchttücher nutzen willst.

Leichtes und ergonomisches Design für mühelose Reinigung
Teleskop-Saugrohr

Dank seines leichten und ergonomischen Designs lässt sich der Handstaubsauger mühelos bewegen. Du kannst auch die Länge des ausziehbaren Saugrohrs in drei Stufen einstellen, um die für Dich ergonomischste Position zu finden. So kannst du deine Wohnung bis in die letzte Ecke reinigen.

Dein Zubehör an einem Ort
Zubehör-Halterung

Verstaue dein Zubehör einfach und ordentlich in der Zubehör-Halterung, sodass du es immer schnell zur Hand hast, wenig Stauraum brauchst und es leicht mitnehmen kannst, wenn du es benötigst. Außerdem kannst du einen Ersatz-Akku aufladen, ohne dir Gedanken darum zu machen, dass er sich entlädt.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1165 mm
Energiequelle:
Akku
Maximale Eingangsleistung:
580 W
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
25.2 V
Austauschbare Batterie:
Ja
Laufzeit:
60 min
Ladezeit:
3.5 h
Saugenergie:
210 AW
Staubsaugerbürsten enthalten:
Mini-Turbobürste
Fugendüse:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produkttyp:
Aufrechter Staubsauger
Staubbehälter Typ:
Beutellos
Produktfarbe:
Weiß
Staubkapazität:
0.5 l
Abnehmbarer Handstaubsauger:
Ja
Teleskopischer Schlauch:
Ja
Verlängerungsrohr:
Ja
Verpackungsbreite:
408 mm
Verpackungstiefe:
921 mm
Verpackungshöhe:
493 mm
Paketgewicht:
19000 g
Reinigungsart:
Trocken&Nass
Vakuum-Luftfilterung:
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode:
Multizyklonisch
Geräuschpegel:
86 dB
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Saugleistungsmodus:
Max., Medium, Min
Display-Typ:
LCD
Invertertechnologie:
Ja
Waschbarer Filter:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,81*
€ 707,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,91*
€ 703,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,73*
€ 557,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.