Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Samsung VS20A95823W Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     C1134D-VS20A95823W/WA
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VS20A95823W/WA
EAN/GTIN:
     8806092806719
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Reinigungsart:
Trocken
Schmutztrennungsmethode:
Multizyklonisch
Reinigen der Oberflächen:
Glatter Boden, Harter Boden, Treppenstufen
Geräuschpegel:
86 dB
Energiequelle:
Akku
Maximale Eingangsleistung:
1400 W
Laufzeit:
60 min
Akku-/Batteriespannung:
25.2 V
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie:
210 AW
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
580 W
Staubsaugerbürsten enthalten:
Mini-Turbobürste
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Gewicht:
2700 g
Breite:
250 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht (ohne Zubehör):
9500 g
Staubbehälter Typ:
Beutellos
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung):
2 l
Name der Farbe:
Misty White
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LCD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,27*
€ 704,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,31*
€ 671,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,64*
€ 601,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,35*
€ 578,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.